| |
|
| Artikel-Nr.: 328-3a350rw Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384726720 |
| |
|
| | |
| - Gurtlänge: 3 m
- Gurtbreite: 52 mm
- Höhe: 230 mm
- Gehäusefarbe: orange
- Gewicht: 300 g
- ohne Leitkegel
| - zur Montage auf Leitkegel
- Gurt mit Federzug
- minimaler Lagerplatz
- zum schnellen und einfachen Absperren von Gefahrenbereichen
- drei Aufnahmen für ein anderes Bandende pro Gerät
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Gurt Farbe: | rot/weiß | Gehäuse Farbe: | orange | Gewicht: | 300 g | Gurt Breite: | 52 mm | Gurt Länge: | 3 m | Höhe: | 230 mm | Lieferumfang: | ohne Leitkegel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnkegel, Leitsystem, Gurtsystem, Leitkegelabsperrung, Personenleitsystem, Personenführungssystem, Orientierungssystem, Verkehrsleitkegel, Adapteraufsatz, Gurtständer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 33,91* | € 44,94* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 38,93* | € 51,48* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 38,93* | € 51,51* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,13* | € 60,99* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,22* | € 62,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|