Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützstrebe für Bauzäune mit 2,00 m Höhe, ohne Schelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stützstrebe für Bauzäune mit 2,00 m Höhe, inkl. Bodenplatte (Art. 3b1543)
Modellbeispiel: Stützstrebe für Bauzäune mit 2,00 m Höhe, inkl. Bodenplatte (Art. 3b1543)
Artikel-Nr.:
     328-3b1543
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527766923
Suchbegriffe:
Bauzaunstützstrebe
Stützstrebe Bauzaun
stützstrebe bauzaun
Die Stützstrebe für Bauzäune mit einer Höhe von 2,00 m und einer Bodenplatte bietet die perfekte Unterstützung für Baustellen. Hergestellt aus verzinktem Stahl, ist dieses Produkt langlebig und stabil. Die Bodenplatte mit einer Breite von 200 mm und einer Länge von 1200 mm sorgt für zusätzliche Stabilität und Sicherheit.

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Höhe: ca. 1,60 m
  • Bodenplatte Breite: 200 mm
  • Bodenplatte Länge: 1200 mm

|
  • zum stabilen Abstützen von Bauzaunelementen
  • mit durchgehendem Auflageeisen
  • inkl. Bohrungen zum Einschlagen von Erdnägeln
  • Gewichtsverteilung auf ca. 1 m möglich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schelle:
ohne Schelle
Höhe:
1,60 m
Material:
Stahl, verzinkt
Bodenplatte Breite:
200 mm
Bodenplatte Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Bauzaun, Mobilzaun, Mobilbauzaun, Baustellenzaun, Mobilzaunstrebe, Mobilzaun-Stützstrebe, Stützstrebe, Bauzaunfeld, Schrankenzaun, Mobilzäune, Baustellenzäune, Bauzäune, Bauzaun-Stützstrebe, Schake, Betafence
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 8,52*
Ähnlich
Schake
ab € 12,81*
Ähnlich
Schake
3B1213
ab € 21,53*
Ähnlich
Schake
ab € 32,59*
Ähnlich
Schake
ab € 16,69*
Ähnlich
Schake
ab € 7,71*
Ähnlich
Schake
3R116
ab € 35,90*
Ähnlich
Schake
ab € 3,36*
Ähnlich
Schake
ab € 7,72*
Ähnlich
Schake
ab € 19,57*
Ähnlich
Schake
3B152
ab € 12,68*
Ähnlich
Schake
3B151
ab € 65,42*
Ähnlich
Schake
ab € 19,19*
Ähnlich
Schake
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.