Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnmarkierungsfolie Dünnschicht, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Fahrbahnmarkierungsfolie Dünnschicht (v.l. Art. 3m150g, 3m150s)
Modellbeispiele: Fahrbahnmarkierungsfolie Dünnschicht (v.l. Art. 3m150g, 3m150s)
Modellbeispiel: Fahrbahnmarkierungsfolie Dünnschicht in gelb
Anwendungsbeispiel: Fahrbahnmarkierungsfolie
Anwendungsbeispiel: Fahrbahnmarkierungsfolie
Anwendungsbeispiel: Fahrbahnmarkierungsfolie als Zebrastreifen
Artikel-Nr.:
     328-3m150s
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527767487
Suchbegriffe:
Fahrbahnmarkierungsband
Fahrbahnmarkierungsfolie
fahrbahnmarkierungsband
  • Breite: 150 mm
  • Länge: 100 m
  • Materialstärke: ca. 0,7 mm
  • selbstklebend
  • reflektierend
  • Gewicht: 5 kg

|
  • für Straßen, Parkflächen, Industrie- u. Lagerbereiche etc.
  • sorgt für Sicherheit - auch bei Dunkelheit und Nässe deutlich sichtbar
  • Oberfläche muss vor Verlegung sauber, glatt, staub- und fettfrei sein
  • evtl. alten Untergrund (z.B. Farbe) vorher entfernen
  • mit Kreide oder ähnlichem vormarkieren
  • Grundierung (Primer) mit Pinsel, Bürste oder Farbrolle auftragen um den Untergrund zu verfestigen und die Haftfähigkeit der Folie zu verbessern
  • beim Verlegen Überlappung vermeiden und auf Stoß kleben
  • Trocknungszeit ca. 5 - 15 Min je nach Lufttemperatur
|

Achtung: Nicht für eine dauerhafte Anwendung geeignet. Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!
Wir empfehlen die Verwendung des Primers (siehe Zubehör) zur Verbesserung der Haftfähigkeit der Folie!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Breite:
150 mm
Gewicht:
5 kg
Länge:
100 m
Materialstärke:
0,7 mm
Eigenschaft:
selbstklebend; reflektierend
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Fahrbahnmarkierung, Straßenmarkierung, Berghaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,79*
€ 544,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,28*
€ 523,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,92*
€ 481,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,36*
€ 453,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,14*
€ 427,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 109,51*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2.539,57*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 84,78*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 67,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.