Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 102 mm, feststehend, zum Einbetonieren, 2 Ösen (180°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 102 mm, l. zum Einbetonieren (Art. 40103), r. zum Aufdübeln (Art. 40103p)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 102 mm, l. zum Einbetonieren (Art. 40103), r. zum Aufdübeln (Art. 40103p)
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Bollard- Ø 102 mm, zum Aufdübeln (Art. 40103p)
Artikel-Nr.:
     328-40103-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527768460
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Absperrpfosten aus Edelstahl ist die ideale Lösung für die Sicherung von Verkehrsflächen und Parkplätzen. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, ist dieser Pfosten robust und langlebig. Mit einer Höhe über Flur von 900 mm und einer Wandstärke von 2,0 mm bietet er zuverlässigen Schutz und Sicherheit. Die geschliffene Oberfläche verleiht dem Pfosten ein ansprechendes Aussehen, während die runde Form und die silberne Farbe für eine moderne Optik sorgen. Egal ob zum Einbetonieren oder Aufdübeln, dieser feststehende Absperrpfosten ist die perfekte Wahl für Ihre Anforderungen.

  • Pfosten Ø: 102 mm
  • Material: Edelstahl
  • Oberfläche: geschliffen
  • Wandstärke: 2,0 mm
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm

|
  • solider Absperrpfosten aus Edelstahl
  • fügt sich dekorativ ins Landschaftsbild oder ins Gebäudebild ein
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • sperrt Bereiche für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäude, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Ösen:
2 Ösen (180°)
Material:
Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Oberfläche:
geschliffen
Pfosten Ø:
102 mm
Wandstärke:
2,0 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Saphir, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,12*
€ 231,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 24,35*
Zubehör
Schake
ab € 15,27*
Zubehör
Schake
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.