Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 152 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, ohne Farbe, verzinkt, 1000 mm, 3 Ösen (90°), ---


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- allseitig neigbar (Art. 40239nbg)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- allseitig neigbar (Art. 40239nbg)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- allseitig neigbar (Art. 40239nbg)
Artikel-Nr.:
     328-40239-3
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588102245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
rammschutz-poller aufdübeln
rammschutz poller
  • Stahlrohrpoller Ø 152 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 3 mm
  • Neigung: bis zu max. 45°
  • Montage: zum Aufdübeln,
    mit Bodenplatte aus Stahl (HxBxT: 8 x 360 x 360 mm)

|
  • allseitigseitig neigbar durch integrierte Zugfeder
  • einfacher Austausch des Pollers durch das Lösen von vier Schrauben
  • geeignet für hohe Anfahrtsbelastungen
  • automatische Findung der Ausgangsposition bei Entlastung
  • sperrt bzw. gibt vorübergehend Zuwege frei
  • schützt Lager- und Hallenböden
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Gesamtlänge:
1000 mm
Ösen:
3 Ösen (90°)
Oberfläche:
--- | feuerverzinkt
Material:
Stahl
Bodenplatte Material:
Stahl
Pfosten Ø:
152 mm
Pfosten Form:
rund
Bodenplatte Breite:
360 mm
Bodenplatte Höhe:
8 mm
Bodenplatte Tiefe:
360 mm
Wandstärke:
3 mm
Bauart:
neigbar
Neigung:
bis zu max. 45°
Befestigung:
zum Aufdübeln, mit Bodenplatte
Weitere Suchbegriffe: Stahlpoller, Absperrpoller, Sperrpfosten, Pfosten, Stahlrohrpoller, Rammschutz, Poller, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,76*
€ 645,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,68*
€ 636,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,63*
€ 590,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,58*
€ 571,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,21*
€ 539,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,43*
Zubehör
Schake
ab € 41,29*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,56*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.