Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schilderklemme aus Stahl für 60x60 und Ø 60 mm (Art. 40280)
Modellbeispiel: Schilderklemme aus Stahl für 60x60 und Ø 60 mm (Art. 40280)
Artikel-Nr.:
     328-40280
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588188508
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • für Vierkantrohre 60 x 60 mm
    und Rundrohre Ø 60 mm

|
  • für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, feuerverzinkt
geeignet für:
60 x 60 mm, Ø 60 mm
Typ:
Schilderklemme
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schilder klemmhalter, Schilderbefestigung, Schilderschelle, Klemmschelle, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 2,61*
Ähnlich
Schake
ab € 1,80*
Ähnlich
Schake
ab € 3,05*
Ähnlich
Schake
ab € 3,08*
Ähnlich
Schake
ab € 3,25*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.