Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Champion', Kugelkopf, mit Sicherheitsschloss gleichschließend Schließung oben inkl. 2 Schlüssel, heraushebbar inkl. Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Champion- Ø 76 mm in verschiedenen Ausführungen (Art. 40428)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Champion- Ø 76 mm in verschiedenen Ausführungen (Art. 40428)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Champion- Kugelkopf ohne Schloss, feststehend (Art. 40433)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Champion- Kugelkopf mit Schloss herausnehmbar inkl. Bodenhülse (Art. 40428)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Champion- mit Kugelkopf und FeuerwehrverschlussDIN 3222, herausnehmbar (Art. 40430)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Champion- Kugelkopf, vorgerüstet für Profilhalbzylinder, herausnehmbar (Art. 40431)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Champion- Kugelkopf ohne Schloss, feststehend (Art. 40432)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Champion- Flachkopf mit Schloss herausnehmbar inkl. Bodenhülse (Art. 40434)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Champion- mit Flachkopf und Feuerwehrverschluss DIN 3222, herausnehmbar (Art. 40436)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Champion- Flachkopf, vorgerüstet für Profilhalbzylinder, herausnehmbar (Art. 40437)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Champion- ohne Schloss, feststehend (Art. 40438)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Champion- Flachkopf ohne Schloss, feststehend (Art. 40439)
Artikel-Nr.:
     328-40428
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527280085
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Der Absperrpfosten "Champion" aus PU mit einem Durchmesser von 76 mm ist die ideale Lösung für den Schutz von Bereichen, die vor unbefugtem Befahren geschützt werden müssen. Dank seiner flexiblen und dennoch robusten Bauweise ist der Pfosten anfahrbar und kann problemlos wieder in seine ursprüngliche Position zurückfedern.

Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur ist der Absperrpfosten gut sichtbar und sorgt für eine klare Abgrenzung von Verkehrs- und Sicherheitsbereichen. Dank der schwarzen durchgefärbten Farbe fügt sich der Pfosten harmonisch in jedes Umfeld ein. Das Material PU (Polyurethan) garantiert eine hohe Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit, sodass der Pfosten auch bei widrigen Wetterbedingungen seine Funktion einwandfrei erfüllt.

Top-Eigenschaften:
- Durchmesser von 76 mm für eine stabile und zuverlässige Abgrenzung
- Zum Einbetonieren für eine sichere Befestigung im Boden
- Schwarze durchgefärbte Farbe für eine unauffällige Integration in die Umgebung
- Höhe von 900 mm für eine gute Sichtbarkeit und klare Abgrenzung
- PU-Material für eine hohe Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit

  • Material: PU (Polyurethan)
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Befestigung: zum Einbetonieren
  • Farbe: schwarz durchgefärbt
  • inkl. Montageanleitung

|
  • leichtes Anfahren bis zu einem Winkel von 30° ist möglich - richtet
    sich von selbst wieder auf
  • im Falle eines Anfahrens sind keine aufwändigen Reparaturen an Fahrzeug und Poller mehr nötig
  • je nach Situation ist der Kunststoffpfosten standhaft und trotzdem flexibel
  • erhöht die Verkehrssicherheit
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung (bei Varianten mit Schloss)
  • Sicherheitspoller mit dicker Wandung
|

  • Achtung: Absperrpfosten -Champion- richtet sich bei leichtem Anfahren wieder auf, ist jedoch nicht zum Überfahren geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bauart:
Kugelkopf
Schließung:
mit Sicherheitsschloss gleichschließend Schließung oben inkl. 2 Schlüssel
Variante:
heraushebbar inkl. Bodenhülse
Pfosten Ø:
76 mm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
schwarz durchgefärbt
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
PU (Polyurethan)
Eigenschaft:
nicht überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten kunststoff, Klassik-Pfosten, Absperrpoller, herausnehmbar, feststehend, flexibler, Kunststoffpoller, Autasi, Knickpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,95*
€ 420,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,96*
€ 417,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,99*
€ 362,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,49*
€ 356,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,43*
€ 340,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
K-C
ab € 22,10*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 5,51*
Zubehör
Autasi
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.