Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 42 mm, zum Einbetonieren, ohne Öse, weiß mit rot reflektierendem Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- Ø 42 mm (Art. 4042b)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- Ø 42 mm (Art. 4042b)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 42 mm (Art. 4042b)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 42 mm (Art. 4042b)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- Ø 42 mm (v.l. Art. 4042b-2, 4042pb-2)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- zum Aufdübeln (Art. 4042pb-2)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- zum Einbetonieren (Art. 4042b-2)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- zum Aufdübeln(Art. 4042pb-2)
Artikel-Nr.:
     328-4042b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384705268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seinem runden Design und einer Höhe von 900 mm ist er perfekt geeignet, um Bereiche abzusichern und Gefahren zu minimieren.

Der Pfosten besteht aus feuerverzinktem Stahl und einen Durchmesser von 42 mm. Egal, ob Sie ihn einbetonieren oder aufdübeln möchten, dieser Pfosten bleibt fest an Ort und Stelle. Die feststehende Bauart sorgt für zusätzliche Stabilität und Sicherheit.

Die inkludierte Kunststoffkappe schützt den Pfosten vor Witterungseinflüssen.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Pfosten: Ø 42 mm
  • Gewicht: ca. 2 kg
  • feststehend
  • inkl. Kunststoffkappe

| |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
1300 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Öse:
ohne Öse
Pfosten Farbe:
weiß mit rot reflektierendem Leuchtstreifen
Pfosten Form:
rund
Gewicht:
2 kg
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
42 mm
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ausstattung:
feststehend; inkl. Kunststoffkappe
Bauart:
Feststehend (starr)
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Pfosten, Ø, 42mm, Poller, ortsfest, Schake, Kettenpoller, Stahlpoller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,72*
€ 32,55*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 27,16*
€ 37,18*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 27,22*
€ 37,20*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 26,53*
€ 49,70*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,56*
€ 50,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,42*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
ab € 41,08*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,54*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,22*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 2,14*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.