Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 'GigaMAX', weiß, rote reflektierende Streifen (RA2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten -GigaMAX- aus PPC, Höhe 1185 mm, ca. Ø 85 mm, ca. 8,7 kg (vl. Art. 40450, 40451)
Modellbeispiel: Kettenpfosten -GigaMAX- aus PPC, Höhe 1185 mm, ca. Ø 85 mm, ca. 8,7 kg (vl. Art. 40450, 40451)
Modellbeispiel: Kettenpfosten -GigaMAX- in rot mit weißer Reflexfolie (Art. 40450)
Modellbeispiel: Kettenpfosten -GigaMAX- in weiß mit roter Reflexfolie (Art. 40451)
Technische Ansicht:
Detailansicht: M36 Gewinde kombinierbar mit Schild-Aufsätzen, nicht im Lieferumfang enthalten
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -GigaMAX- platzsparend stapelbar (Art. 40451)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -GigaMAX- in weiß mit roter Reflexfolie (Art. 40451)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -GigaMAX- in weiß mit roter Reflexfolie, mit Gewinde zur Schildbefestigung (Art. 40451)
Artikel-Nr.:
     328-40451
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527280900
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Der Kettenpfosten 'GigaMAX' aus hochwertigem Polypropylencarbonat. Mit einer Höhe von 1185 mm und einem Durchmesser von ca. 85 mm ist dieser Pfosten ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen. Der robuste Fuß mit einer Höhe von 445 mm und einer Breite von 500 mm sorgt für eine sichere Installation. Mit einem Gewicht von nur 8,7 kg ist der Kettenpfosten leicht zu transportieren und zu montieren. Der maximale Pfostenabstand von 6 m bietet maximale Flexibilität bei der Gestaltung eines abzusperrenden Raums.

  • Material: PPC (Polypropylencarbonat)
  • Höhe: 1185 mm
  • Pfosten Ø: ca. 85 mm
  • Sechseck-Fuß Breite: 500 mm
  • Sechseck-Fuß Höhe: 445 mm
  • Gewicht: ca. 8,7 kg
  • max. Pfostenabstand: ca. 6 m

|
  • flexibel einsetzbar
  • durch M36 Gewinde kombinierbar mit Schild-Aufsätzen
  • selbstfixierende Kettendurchführung im Pfosten
  • elastischer Fuß aus recyceltem PVC
  • hohe Kippstabilität und rutschhemmend
  • temperaturbeständig von -20°C bis +60°C
  • stapelbar und dadurch besonders platzsparend
  • Absperrkette und Schild zur gleichen Zeit möglich!
|

Tipp: Durch zusätzliche Fußplatten kann die Standfestigkeit erhöht werden, siehe Zubehör.

Achtung:
Schild-Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Streifen:
rote reflektierende Streifen (RA2)
Fuß Höhe:
445 mm
Fuß Breite:
500 mm
Gewicht:
8,7 kg
Höhe:
1185 mm
Material:
PPC (Polypropylencarbonat)
Pfosten Ø:
ca. 85 mm
max. Pfostenabstand:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Absperrketten, Absperrsystem, Kettensystem, Absperrständer, Temka, Kettenpoller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 50,16*
€ 71,56*
29 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 63,03*
€ 82,20*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 71,70*
€ 92,53*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 8,72*
Zubehör
Temka
ab € 40,52*
Zubehör
Temka
ab € 34,23*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,76*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.