Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel 'EUCRYL® ECO', rahmenlos, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel -EUCRYL® ECO- rahmenlos (Art. 40466)
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel -EUCRYL® ECO- rahmenlos (Art. 40466)
Artikel-Nr.:
     328-40466
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381676586
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel moravia
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel 600x400mm
  • Material Spiegel: Acrylglas
  • Form: eckig
  • mit rot reflektierender Folie auf dem Spiegelglas
  • inkl. Befestigungsschelle für
    Rohrdurchmesser 76 mm

|
  • extrem leicht
  • montagefertig zum direkten Anbringen
  • korrosionsfrei, stoßfest, und wetterbeständig
  • brillantes Spiegelbild
  • hohe optische Qualität
  • Befestigung in jeder Stellung möglich
  • für den Außen- und Innenbereich
  • für Einmündungen, Ausfahrten, Engpässe, Kontrollpunkte und Kreuzungen
|

Achtung: Für die Montage an Rohrdurchmesser 60 mm wird ein Adapter (siehe Zubehör) benötigt - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
max. Beobachterabstand:
5 m
Gewicht:
4,5 kg
Spiegel Material:
Acrylglas
Form:
viereckig
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Eigenschaft:
mit rot reflektierender Folie auf dem Spiegelglas
Ausstattung:
inkl. Befestigungsschelle für Rohrdurchmesser 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Überwachungsspiegel, Rechteckspiegel, Kontrollspiegel, Sicherheitsspiegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,26*
€ 150,00*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 136,77*
€ 174,20*
€ 4,70*
ab € 190,31*
€ 233,16*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 248,95*
€ 303,13*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,62*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,64*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,13*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,47*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.