Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller 'City', 1200 mm, ohne, ---, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -City- zum Aufdübeln (Art. 40506)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -City- zum Aufdübeln (Art. 40506)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -City- zum Einbetonieren (Art. 40504)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -City- zum Einbetonieren (Art. 40505)
Anwendungsbeispiel: Rammschutzpoller(Art. 40506)
Anwendungsbeispiel: Rammschutzpoller (Art. 40507)
Artikel-Nr.:
     328-40504
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527282478
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
  • Material: Edelstahl
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Rohr: Ø 108 mm
  • Wandstärke: 2 mm
  • Rundkopf mit Alukappe

|
  • schützt Ladesäulen und sichert die Leistungseinheit
|

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 3x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
    oder 3x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art. 15138)

Hinweis: Weitere Durchmesser, Variante zum Einbetonieren und Herausnehmen mit Dreikant und Zylinderschloss sowie zusätzlicher Potentialausgleich (HD 60364/OVE E 8101) auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
1200 mm
Reflexringe:
ohne
Reflexringe Farbe:
---
Befestigung:
zum Einbetonieren
Bodenplatte Breite:
---
Bodenplatte Höhe:
---
Bodenplatte Tiefe:
---
Material:
Edelstahl
Pfosten Ø:
108 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
ohne Farbe
Wandstärke:
2 mm
Höhe über Flur:
800 mm
Bauart:
feststehend (starr)
Eigenschaft:
Rundkopf mit Alukappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,47*
€ 207,43*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 205,21*
€ 244,80*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,68*
€ 267,58*
Lager 328
40 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 241,25*
€ 287,09*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,09*
€ 341,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,35*
€ 337,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,78*
€ 331,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,94*
€ 318,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.