Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenampel/Ampelsystem zur Steuerung von Publikumsverkehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ampelsystem (Art. 40538) Gurtpfosten nicht im Lieferumfang enthalten!
Modellbeispiel: Ampelsystem (Art. 40538) Gurtpfosten nicht im Lieferumfang enthalten!
Modellbeispiel: Ampelsystem (Art. 40538) Gurtpfosten nicht im Lieferumfang enthalten!
Modellbeispiel: Manuelle Bedienung per Funkfernbedienung (Art. 40538)
Artikel-Nr.:
     328-40538
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527284656
Suchbegriffe:
Ampelsystem
Infektionsschutz
Personenleitsystem
Hygieneampel
  • Material: Aluminium, Polycarbonat
  • Maße (HxBxT): 740 x 210 x 84 mm
  • Farbe: Silber, eloxiert
  • Stromanschluss: 3 m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker
  • Spannung: 230 V 50/60Hz
  • Leistung: 10,5 W
  • Gewicht: ca. 3 kg
  • inkl. Netzstecker, Adapter zur Befestigung und Fernbedienung

|
  • zur Steuerung von aufkommendem Publikumsverkehr
  • blendfrei durch LED-Lichttechnik
  • einfache Bedienung durch Steuerung per Funkfernbedienung
  • eindeutig verständliche Symbole
  • zum Aufstecken auf Gurtpfosten
|

Achtung: Gurtpfosten nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen (siehe Zubehör)!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
210 mm
Farbe:
Silber, eloxiert
Gewicht:
ca. 3 kg
Höhe:
740 mm
Material:
Aluminium, Polycarbonat
Lieferumfang:
inkl. Netzstecker, Adapter zur Befestigung und Fernbedienung
Tiefe:
84 mm
Stromanschluss:
3 m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker
Spannung:
230 V 50/60Hz
Leistung:
10,5 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,52*
€ 764,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,17*
€ 746,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,78*
€ 712,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,83*
€ 688,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,30*
€ 648,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 220,03*
Zubehör
Guideline
ab € 218,75*
Zubehör
Guideline
ab € 231,00*
Zubehör
Guideline
ab € 230,11*
Zubehör
Guideline
ab € 163,51*
Zubehör
Guideline
ab € 157,70*
Zubehör
Guideline
ab € 121,89*
Zubehör
Guideline
ab € 129,32*
Zubehör
Guideline
ab € 121,56*
Zubehör
Guideline
ab € 125,31*
Zubehör
Guideline
ab € 189,33*
Zubehör
Guideline
ab € 172,58*
Zubehör
Guideline
ab € 173,60*
Zubehör
Guideline
ab € 144,70*
Zubehör
Guideline
ab € 147,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.