Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Aufsatz für Gurtpfosten inkl. Desinfektionsspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hygiene-Aufsatz (Art. 40539) Gurtpfosten und Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten!
Modellbeispiel: Hygiene-Aufsatz (Art. 40539) Gurtpfosten und Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten!
Modellbeispiel: Hygiene-Aufsatz (Art. 40539) Gurtpfosten und Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten!
Artikel-Nr.:
     328-40539
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527284700
Suchbegriffe:
Desinfektion
Absperrpfosten
Desinfektionsspender
Hygienespender
  • Material Aufsatz: Metall
  • Maße (HxØ): 200 x 110 mm
  • Farbe Aufsatz: schwarz
  • Füllmenge Spender: 1 l
  • Gewicht Aufsatz: ca. 1,5 kg

|
  • inkl. Flasche mit Pumpspender (ohne Flüssigkeit)
  • individuell befüllbar
  • einfache Montage durch Aufstecken
  • platzsparend und direkt in der Nähe des Kunden angebracht
|

Achtung: Gurtpfosten und Desinfektionsflüssigkeit nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen (siehe Zubehör)!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Produktart:
Desinfektionsspender
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
1 Liter
Material:
Metall
Höhe:
200 mm
Durchmesser:
110 mm
Gewicht:
1,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 294,41*
Zubehör
Guideline
ab € 273,56*
Zubehör
Guideline
ab € 219,37*
Zubehör
Guideline
ab € 219,57*
Zubehör
Guideline
ab € 230,80*
Zubehör
Guideline
ab € 231,40*
Zubehör
Guideline
ab € 163,13*
Zubehör
Guideline
ab € 159,05*
Zubehör
Guideline
ab € 122,49*
Zubehör
Guideline
ab € 130,25*
Zubehör
Guideline
ab € 125,31*
Zubehör
Guideline
ab € 121,80*
Zubehör
Guideline
ab € 190,48*
Zubehör
Guideline
ab € 172,90*
Zubehör
Guideline
ab € 172,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.