Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 60 mm, feststehend, zum Einbetonieren, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, feststehend (Art. 4062)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, feststehend (Art. 4062)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, feststehend (Art. 4062)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, feststehend (Art. 4062)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- zum Einbetonieren oder Aufdübeln (v.l. Art. 4062, 4062p)
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Bollard-zum Aufdübeln mit Bodenplatte (Art. 4062p)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- zum Einbetonieren (Art. 4062)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- zum Aufdübeln (Art. 4062p)
Artikel-Nr.:
     328-4062
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384705435
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet er eine optimale Sichtbarkeit und schützt zuverlässig vor unerwünschtem Verkehr. Der Pfosten ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und verfügt über eine geschliffene Oberfläche, die nicht nur ansprechend aussieht, sondern auch langlebig ist. Egal ob zum Einbetonieren oder Aufdübeln, dieser feststehende Pfosten ist vielseitig einsetzbar und überzeugt durch seine robuste Bauweise. Mit einem Durchmesser von 60 mm und in der Farbe Silber ist er nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend.

  • Pfosten Ø: 60 mm
  • Material: Edelstahl
  • Oberfläche: geschliffen
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm

| |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Ösen:
ohne Öse
Material:
Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Oberfläche:
geschliffen
Pfosten Ø:
60 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 79,11*
€ 100,59*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 85,87*
€ 108,84*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 85,89*
€ 108,86*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 84,15*
€ 118,55*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,58*
€ 122,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 15,43*
Zubehör
Schake
ab € 15,28*
Zubehör
Schake
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.