Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Bodenmarkierfarbe
>
Fahrbahnmarkierungsfarbe
>
Artikel
3+1-Set Straßenmarkierfarbe 'Traffic Paint' + Spritzschablonen, rot (RAL 3020), Satz 1 (Parken), Inhalt 8 Schablonen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-40803-01
Hersteller:
A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588463599
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnmarkierungsfarbe
Straßenmarkierungsfarbe
Markierschablonenset
Signierschablone
Material: geölter und verstärkter Spezialkarton
mehrfach wiederverwendbar
|
für die professionelle Markierung von Straßen mit Beton und Asphalt
schnell trocknende und sehr abriebfeste Farbe
einfache Verarbeitung - Farbauftrag mittels Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
Parkplatzmarkierung, Straßenmarkierung, Hallenmarkierung, Spielfeldmarkierung u.v.m.
für den Außenbereich geeignet
sauberes Arbeiten durch passende Spritzschablone
|
Hinweis
: Bei Aufbringung mittels Spritzverfahren zu verwenden mit Verdünnungsmittel -Traffic Paint- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot (RAL 3020)
Spritzschablone:
Satz 1 (Parken), Inhalt 8 Schablonen
GHS-Symbol:
GHS02 - Flamme: Entzündbar | GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS08 - Gesundheitsgefahr: Ernste Gesundheitsgefahr | GHS09 - Umwelt: Umweltgefährlich
Signalwort:
Achtung!
H-Sätze:
EUH208 - Enthält <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H362 - Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | H361 - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt> | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
P-Sätze:
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P352 - Mit viel Wasser/…/waschen. | P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P304 + P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen.
Inhalt:
3x je 5kg
Verbrauch:
ca. 120 m bei 7 cm Strichbreite
überfahrbar:
nach ca. 12 Std.
Eigenschaft:
schnell trocknend
Spritzschablone Eigenschaft:
mehrfach wiederverwendbar
Spritzschablone Material:
geölter und verstärkter Spezialkarton
Anwendungsbereich:
Außen
... >
Bodenmarkierungen
>
Bodenmarkierfarben
>
40801 | 3+1-Set, 3 x Straßenmarkierfarbe -Traffic Paint- + 1 x Spritzschablonen-Satz
Weitere Suchbegriffe:
Signierschablonen
,
Signierschablonensatz
,
Spritzschablone
,
Sprühschablone
,
a.m.p.e.r.e straßenmarkierungsfarbe
,
fahrbahnmarkierungsfarbe
,
Bodenmarkierung
,
Bodenfarbe
,
Markierer
,
Markierfarbe
,
Fahrbahnmarkierung
,
Fahrbahnspray
,
Hallenmarkierfarbe
,
Straßenmarkierung
,
Spielfeldmarkierung
,
Parkplatzmarkierung
,
Ampere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,45*
€ 337,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,68*
€ 320,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,22*
€ 308,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verdünnungsmittel Solvent Road Marking Paint 5l AMPERE
A.M.P.E.R.E. System
10621
ab € 33,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen