Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3+1-Set Straßenmarkierfarbe 'Traffic Paint' + Spritzschablonen, rot (RAL 3020), Satz 11 (Stop and Go), Inhalt 8 Schablonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: 3+1-Set, 3 x Straßenmarkierfarbe -Traffic Paint- + 1 x Schablone nach Wahl
Modellbeispiel: 3+1-Set, 3 x Straßenmarkierfarbe -Traffic Paint- + 1 x Schablone nach Wahl
Modellbeispiel: Straßenmarkierfarbe -Traffic Paint- 5 kg weiß (40801)
Modellbeispiel: Spritzschablone Satz 1 (Parken), Inhalt 8 Schablonen
Modellbeispiel: Spritzschablone Satz 2 (Ziffern), Inhalt 6 Schablonen
Modellbeispiel: Spritzschablone Satz 3 (Buchstaben), Inhalt 6 Schablonen
Modellbeispiel: Spritzschablone Satz 5 (Handicap), Inhalt 6 Schablonen
Modellbeispiel: Spritzschablone Satz 6 (Handicap), Inhalt 12 Schablonen
Modellbeispiel: Spritzschablone Satz 7 (Handicap), Inhalt 12 Schablonen
Modellbeispiel: Spritzschablone Satz 8 (Stellplatzmarkierung), Inhalt 12 Schablonen
Modellbeispiel: Spritzschablone Satz 9 (Industrie), Inhalt 6 Schablonen
Modellbeispiel: Spritzschablone Satz 10 (Zebra), Inhalt 12 Schablonen
Artikel-Nr.:
     328-40803-11
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588463667
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnmarkierungsfarbe
Straßenmarkierungsfarbe
Markierschablonenset
Signierschablone
  • Material: geölter und verstärkter Spezialkarton
  • mehrfach wiederverwendbar

|
  • für die professionelle Markierung von Straßen mit Beton und Asphalt
  • schnell trocknende und sehr abriebfeste Farbe
  • einfache Verarbeitung - Farbauftrag mittels Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
  • Parkplatzmarkierung, Straßenmarkierung, Hallenmarkierung, Spielfeldmarkierung u.v.m.
  • für den Außenbereich geeignet
  • sauberes Arbeiten durch passende Spritzschablone
|

Hinweis: Bei Aufbringung mittels Spritzverfahren zu verwenden mit Verdünnungsmittel -Traffic Paint- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot (RAL 3020)
Spritzschablone:
Satz 11 (Stop and Go), Inhalt 8 Schablonen
GHS-Symbol:
GHS02 - Flamme: Entzündbar | GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS08 - Gesundheitsgefahr: Ernste Gesundheitsgefahr | GHS09 - Umwelt: Umweltgefährlich
Signalwort:
Achtung!
H-Sätze:
EUH208 - Enthält <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H362 - Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | H361 - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt> | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
P-Sätze:
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P352 - Mit viel Wasser/…/waschen. | P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P304 + P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen.
Inhalt:
3x je 5kg
Verbrauch:
ca. 120 m bei 7 cm Strichbreite
überfahrbar:
nach ca. 12 Std.
Eigenschaft:
schnell trocknend
Spritzschablone Eigenschaft:
mehrfach wiederverwendbar
Spritzschablone Material:
geölter und verstärkter Spezialkarton
Anwendungsbereich:
Außen
Weitere Suchbegriffe: Signierschablonen, Signierschablonensatz, Spritzschablone, Sprühschablone, a.m.p.e.r.e straßenmarkierungsfarbe, fahrbahnmarkierungsfarbe, Bodenmarkierung, Bodenfarbe, Markierer, Markierfarbe, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnspray, Hallenmarkierfarbe, Straßenmarkierung, Spielfeldmarkierung, Parkplatzmarkierung, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,82*
€ 338,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,43*
€ 336,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,05*
€ 322,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,39*
€ 309,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10621
ab € 33,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.