Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildtafel 'Eco-Line'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schildtafel für Absperrsystem -Eco Line- (Art. 41267)
Modellbeispiel: Schildtafel für Absperrsystem -Eco Line- (Art. 41267)
Anwendungsbeispiel: Anbringung am Absperrsystem durch Schraubgewinde (Leitkeglaufsatz nicht enthalten)
Anwendungsbeispiel: (Leitkegelaufsatz und Leitkegel nicht enhalten)
Artikel-Nr.:
     328-41267
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588268026
Suchbegriffe:
Hinweistafel
Hinweisschild
Infotafel
Infoschild
  • Format: DIN A4 (hoch)
  • Höhe: ca. 300 mm
  • Breite: ca. 210 mm
  • Farbe: schwarz mit Plexiglaseinsatz

|
  • für individuelle Informationen oder Werbung
  • schnelle und einfache Anbringung und leichter Austausch des Inhalts
  • Anbringung am Leitkegelaufsatz -Eco-Line- durch Verschraubung
|

Achtung: Leitkegelaufsatz und Leikegel nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
300 mm
Breite:
210 mm
Farbe:
schwarz mit Plexiglaseinsatz
Format:
DIN A4 (hoch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 56,27*
Zubehör
Guideline
ab € 88,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.