Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für Absperrsystem 'Eco-Line', magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Wandhalterung für Absperrsystem -Eco-Line- zum Anschrauben (Art. 41269)
Technische Ansicht: Wandhalterung für Absperrsystem -Eco-Line- zum Anschrauben (Art. 41269)
Artikel-Nr.:
     328-41270
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588268064
Suchbegriffe:
Wandhalter
Skipper
Zubehör
Montage
  • Material: Metall
  • Maße (HxBxT): 125 x 90 x 120 mm
  • Farbe: schwarz

|
  • alternative Bestigungsmöglichkeit für das Absperrsystem -Eco-Line-
  • Leitkegelaufsatz wird einfach aufgesteckt
|

Zur Befestigung der schraubbaren Variante werden 2x Schraube mit Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
magnetisch
Farbe:
schwarz
Höhe:
125 mm
Material:
Metall
Breite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagematerial, Wandbefestigung, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 56,22*
Zubehör
Guideline
ab € 88,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.