Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Alle Antirutschbänder
>
Artikel
Fahrradschiene 'Easy Up' für Treppen, aus Edelstahl, versch. Breiten, 3 lfdm, 100 mm, 3 lfdm, mit Antirutsch-Belag
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-41463.0012
Hersteller:
Lo Minck
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527211157
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
alle antirutschbänder 100mm
alle antirutschbänder
alle antirutschbänder rolle
Material: Edelstahl
Höhe: 25 mm
Materialstärke: 3 mm
Länge: 3 lfdm
Breite: 100 mm
Oberfläche: mit Antirutsch-Belag
Lieferumfang: inkl. Anfangs-, End-, Verbingungs- und Stabilisierungsstück
|
komfortabler Transport von Fahrrädern oder Rollern
Länge individuell an Ihre Treppe angepasst
aus langlebigen und hochwertigen Edelstahl
geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
verhindert Schäden an Treppen und Fahrrädern
|
Hinweis:
Bitte geben Sie die exakte Länge im Bemerkungsfeld an und senden Sie uns die Auskunftsbogen per Mail.
Schienen mit einer Gesamtlänge ab ca. 1,30 m werden ggf. für den Versand in 2 bis 3 Einzellängen geteilt und müssen mit einem Verbindungsstück (im Preis enthalten) verbunden werden.
Beispiel:
Bei einer gewünschten Länge von 1,75 m bestellen Sie bitte eine Schiene in 2 lfdm und wir schneiden diese individuell für Sie zu. Bei Zwischengrößen wird die nächstgrößere Länge berechnet.
Achtung:
Der Lieferumfang beinhaltet einen Stabilisierungsbügel pro Fahrradschiene. Weitere Stabilisierungsbügel oder höhenverstellbare Füße sind nicht im Lieferumfang enthalten und können separat dazu bestellt werden - siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
100 mm
Länge:
3 lfdm
Oberfläche:
mit Antirutsch-Belag
Gewicht:
10,95 kg
Lieferumfang:
inkl. Anfangs-, End-, Verbingungs- und Stabilisierungsstück
Höhe:
25 mm
Materialstärke:
3 mm
Material:
Edelstahl
... >
Fahrradständer
>
Fahrradständer Edelstahl
>
41463 | Fahrradschiene -Easy Up- für Treppen, aus Edelstahl, versch. Breiten
Weitere Suchbegriffe:
Fahrradrampe
,
Farradschiene
,
Kellerrampe
,
Kellertreppe
,
Treppenschiene
,
Treppenrampe
,
Rampe
,
Schiene
,
Auffahrrampe
,
Lo Minck
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,49*
€ 501,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,84*
€ 498,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,87*
€ 455,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,72*
€ 442,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,51*
€ 414,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsbügel für Fahrradschiene 'Easy Up', aus Edelstahl, 100 mm, 100 mm
Lo Minck
ab € 15,13*
Zubehör
Höhenverstellbare Füße für Fahrradschiene 'Easy Up', Außeneinsatz, Außeneinsatz
Lo Minck
ab € 121,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen