Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line ECO' aus Eschenholz, gelb, 4 m, gelb, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: -P-Line ECO- aus Esche-Holz mit schwarzem Gurt (Art. 41480.0005)
Modellbeispiel: -P-Line ECO- aus Esche-Holz mit schwarzem Gurt (Art. 41480.0005)
Detailansicht: Vielfältige Auswahl an Standard Gurtfarben
Anwendungsbeispiel: Personenleitsystem -P-Line ECO- zum Leiten von Personenströmen im Einzelhandel (Art. 41480.0001)
Detailansicht: Durch die individuelle Maserung ist jeder Gurtpfosten ein Unikat (Art. 41480.0001)
Anwendungsbeispiel: Personenleitsystem -P-Line ECO- zum Absperren in der Industrie (Art. 41480.0005)
Artikel-Nr.:
     328-41480.0020
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Material Pfosten: Eschenholz
  • Material Fuß: Guss mit Abdeckung Eschenholz
  • Höhe: 1000 mm
  • Pfosten Ø: 63,5 mm
  • Fuß Ø: 350 mm
  • Fußhöhe: 20 mm
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gurtanzahl: 1
  • Gurtkassettenfarbe: schwarz
  • Gesamtgewicht: 10 kg

|
  • Holz aus zertifizierter Herstellung
  • Kassette aus 100 % recycelten Kunststoff, das auch wieder zu 100% recycelt werden kann
  • weltweit erste Absperrserie auf Holzbasis
  • für den Innen- und Außenbereich (vor Feuchtigkeit u. Witterung schützen)
  • der -P-Line ECO- ist mit anderen -P-Line- Modellen mit 50 mm Gurtbreite kombinierbar
  • Aufnahme von 3 ankommenden Gurten durch 4-Wege-System
  • bewährte Technik und zeitloses Design, ökologisch und nachhaltig neu interpretiert
|

Hinweis: Individuelle Gurtbedruckung und andere Gurtfarben auf Anfrage erhältlich!
Achtung: Holz ist ein Naturprodukt, daher hat jede Absperrung eine individuelle Maserung und ein einzigartiges Finish.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
gelb
Gurt Länge:
4 m
Pfosten Material:
Eschenholz
Pfosten Ø:
63,5 mm
Fuß Material:
Guss mit Abdeckung Eschenholz
Fuß Ø:
350 mm
Fuß Höhe:
20 mm
Gurt Breite:
50 mm
Gurt Anzahl:
1 Stk.
Gurtkassette Farbe:
schwarz
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten gelb, gurtabsperrpfosten, Personenführungssystem, Gurt-Absperrung, Orientierungssystem, Gurt-System, Recycling, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,39*
€ 372,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,56*
€ 370,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,39*
€ 347,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,26*
€ 339,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,58*
€ 299,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 24,14*
Zubehör
Guideline
ab € 13,91*
Zubehör
Guideline
ab € 5,22*
Zubehör
Guideline
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.