Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepaneel für Steckdose für 'BikeLift'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-41500.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BikeLift
Paneel
Steckdose
Wnadmontage
  • Material: Stahl
  • Beschichtung: einbrennlackiert, feuerverzinkt

|
  • besonders praktisch für E-Bikes
  • kann bei allen Varianten des -BikeLift- montiert werden
|

Achtung: ohne Steckdose
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
100 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
40 mm
Material:
Stahl
Lieferumfang:
ohne Steckdose
Beschichtung:
einbrennlackiert, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Sicherheit, Montagepaneel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 442,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.