Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsgeländer 'RACK-MAMMUT®', Höhe 1100 mm, 2 m, zum Aufdübeln, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sicherheitsgeländer -RACK-MAMMUT®- aus Polyolefin in verschiedenen Längen (Art. 41528.0001)
Modellbeispiel: Sicherheitsgeländer -RACK-MAMMUT®- aus Polyolefin in verschiedenen Längen (Art. 41528.0001)
Modellbeispiel: Sicherheitsgeländer -RACK-MAMMUT®- aus Polyolefin in verschiedenen Längen (Art. 41528.0001)
Modellbeispiel: Sicherheitsgeländer -RACK-MAMMUT®- aus Polyolefin in verschiedenen Längen (Art. 41528.0001)
Detailansicht: Sicherheitsgeländer -RACK-MAMMUT®- Montage erfolgt mittels Bodenankern (Art. 41528.0001)
Modellbeispiel: Sicherheitsgeländer -RACK-MAMMUT®- aus Polyolefin in verschiedenen Längen (Art. 41528.0003)
Modellbeispiel: Sicherheitsgeländer -RACK-MAMMUT®- aus Polyolefin in verschiedenen Längen (Art. 41528.0003)
Detailansicht: Montage erfolgt mittels Bodenankern
Anwendungsbeispiel: Sicherheitsgeländer -RACK-MAMMUT®- zum Schutz von Regalsystemen (Art. 41528.0001)
Anwendungsbeispiel: Sicherheitsgeländer -RACK-MAMMUT®- zum Schutz vom Eingangsbereich im Lager (Art. 41528.0003)
Artikel-Nr.:
     328-41528.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588459547
Suchbegriffe:
Handlauf
Schutzvorrichtung
Sicherheit
Fahrzeugschutz

  • Material: Polyolefin

  • Höhe: 1100 mm

  • Handlauf Ø: 90 mm

  • Poller Ø: 140 mm

  • Bodenplattenbreite: 180 mm

  • Bodenplattentiefe: 180 mm

  • Bodenplattenhöhe: 12 mm

  • Länge: 2 m

  • Befestigung: zum Aufdübeln

  • Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial



|



  • robustes Sicherheitsgeländer speziell entwickelt für den Schutz von Lagerfahrzeugen

  • zuverlässiger Schutz für Gebäude und Inventar

  • beständige Konstruktion für den langfristigen Einsatz

  • kosteneffizient durch Schutz vor Beschädigungen und Reparaturkosten

  • das Sicherheitsgeländer ist kompatibel mit dem Tor System Swing Gate -RACK-MAMMUT®-

  • ideal als Abtrennung zwischen Fahrzeugverkehr und Fußgängerverkehr

  • Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern


|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
2 m
Befestigung:
zum Aufdübeln
Bodenplatten Breite:
180 mm
Bodenplatten Tiefe:
180 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Höhe:
1100 mm
Material:
Polyolefin
Bodenplatten Höhe:
12 mm
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Handlauf Ø:
90 mm
Poller Ø:
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,67*
€ 857,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,76*
€ 837,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,00*
€ 786,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,56*
€ 761,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,88*
€ 738,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 464,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.