Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel aus Aluminium mit Aufbug, Gr. 9 mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schaufel aus Aluminium mit Stiel (Art. 41544.0001)
Modellbeispiel: Schaufel aus Aluminium mit Stiel (Art. 41544.0001)
Modellbeispiel: Schaufel aus Aluminium mit Aufbug (Art. 41544.0001)
Anwendungsbeispiel: Schaufel mit Aufgabung zum Wegräumen von Unrat (Art. 41544.0001)
Artikel-Nr.:
     328-41544.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007105004885
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
  • Material Schaufel: Aluminium; Stahl, verzinkt
  • Material Stiel: Eschenholz
  • Länge mit Stiel: 1680 mm
  • Durchmesser Stiel: 41 mm
  • Gewicht: 1,79 kg
  • Schaufelbreite: 370 mm
  • Schaufellänge: 380 mm
  • Verpackungseinheit: 5 Stück

|
  • mit Aufbug gegen seitliches Verrutschen
  • ideal zum Entfernen von Schnee, Schmutz und Unrat
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schaufel Material:
Aluminium; Stahl, verzinkt
Stiel Material:
Eschenholz
Länge mit Stiel:
1680 mm
Schaufel Breite:
370 mm
Verpackungseinheit:
5 Stk
Gewicht:
1,79 kg
Schaufel Länge:
380 mm
Stiel Ø:
41 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 38,388*
€ 48,19*
3 Tage
80
5
Frei Haus
ab € 39,95*
€ 49,62*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 189,91*
€ 246,29*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,67*
€ 291,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,39*
€ 253,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02462MS
ab € 133,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 121,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.