Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, linksweisend Nr. 418-10, 2000 x 350 mm, RA2, Flachform 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 418-10 (Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, linksweisend)
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 418-10 (Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, linksweisend)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung <b>ohne Bohrung</b>
Detailansicht: FlachformSchraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-418-10-1-523
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588361222
Suchbegriffe:
418 (Richtzeichen)
419 (Richtzeichen)
Richtzeichen Wegweiser auf sonstige...
  • Verkehrszeichen nach StVO
  • Material: Aluminium
  • Höhe: 350 mm
  • Schrifthöhe: 105 mm
  • einzeilig

| Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser folgendes:

  • Geschwindigkeit v <= 40 km/h - Schrifthöhe h = 105 mm
  • Geschwindigkeit v = 50 km/h - Schrifthöhe h = 126 mm
  • Geschwindigkeit v = 60-70 km/h - Schrifthöhe h = 140 mm
  • Geschwindigkeit v = 80-100 km/h - Schrifthöhe h = 175 mm
|

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.

Bitte gewünschte Beschriftung im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
2000 x 350 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Form:
Flachform 3 mm
Richtungsangabe:
linksweisend
Material:
Aluminium
Schrift Höhe:
105 mm
Beklebung:
einseitig
Zeilen Anzahl:
einzeilig
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Richtzeichen, VZ418-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,64*
€ 385,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,80*
€ 381,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,18*
€ 370,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,33*
€ 353,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,40*
€ 339,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,38*
€ 303,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 58,99*
Zubehör
Schake
ab € 16,02*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,09*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 209,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,31*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 246,37*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 334,57*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.