Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wegesperren
>
Geländersystem
>
Artikel
Barrieren-System Ø 60 mm, Alu-T-Stück, ---
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-419.19
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
419_19
EAN/GTIN:
4250384708108
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Entdecken Sie das innovative Barrieren-System Ø 60 mm! Mit diesem hochwertigen Produkt können Sie effektiv und zuverlässig Barrieren errichten, um Sportfelder oder Veranstaltungen abzusichern. Vertrauen Sie auf die hohe Qualität und Langlebigkeit des Materials, das für maximale Sicherheit sorgt. Überzeugen Sie sich selbst von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieses Barrieren-Systems!
|
als Sperrschutz von Sportfeldern
als Absperrungen von Veranstaltungsplätzen
Einzelteile lassen sich in Kombination auf beliebige Länge zusammensetzen
Kniestück für Endrohre
T-Stück für mittlere Verbindungen oder Knieholme an Endrohren
Kreuzstück für Knieholme, 2 Halbschalen mit Schrauben und Muttern
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
keine Angabe
Pfosten Ø:
60 mm
Bauteil:
Alu-T-Stück
Material:
Aluminium
... >
Geländersysteme
>
Stahl
>
419.19 | Barrieren-System Ø 60 mm
Weitere Suchbegriffe:
barrierensystem
,
Absperrgeländer
,
Gittersystem
,
Sportplatzgelände
,
Schake
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 11,98*
€ 17,51*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,00*
€ 17,54*
Lager 3551
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 12,41*
€ 18,01*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,28*
€ 52,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absperrbarriere Typ 478, Rahmen-Element, zusammengesteckt und verschraubt, RAL 7016 anthrazitgrau, 33,7 mm
Schake
478_20b__7016
€ 167,90*
Ähnlich
Moravia MORION-Systemgeländer URBAN Standrohr 60/1330 mm, Wandstärke: 2 mm, feuerverzinkt, mit Kappe, zum Einbetonieren.
Moravia
191.10.257
€ 42,87*
Ähnlich
Rabattengeländer mit Kugelkopf, Endpfosten, zum Einbetonieren, 500 mm, RAL 6005 grün
Schake
40673b__6005
€ 102,63*
Ähnlich
Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm, Endpfosten, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, 250 mm
Schake
448_80pbg
€ 98,09*
Ähnlich
Schutzgeländer/Rabattengeländer, Endpfosten, zum Einbetonieren, 800 mm, RAL 7016 anthrazitgrau, 60 mm
Schake
467_04b__7016
€ 95,50*
Ähnlich
Schutzzaungitter 'Paris', Zaunfeld, verschraubt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
418_35
€ 191,17*
Ähnlich
Schutzzaungitter, Zaunfeld, verschraubt, 750, ohne Farbe, verzinkt
Schake
418_07
€ 111,62*
Ähnlich
Stil-Schutzgeländer, Endpfosten für Oberholm konisch, zum Einbetonieren mit Erdanker, 900 mm, anthrazitgrau (Eisenglimmer), 60-160 mm
Schake
495_01b
€ 224,57*
Ähnlich
Systemgeländer 'Mountain' elektrisch leitend mit Erdungslasche, Standpfosten mit Flachkopf, zum Einbetonieren, 1000 mm, 60 mm
Moravia
191.17.5832
€ 105,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.