Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scooter-Parker, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-421.94
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588105895
Suchbegriffe:
E-Scooter Absperrbügel
E-Scooter Anlehnbügel
Elektro-Scooter Absperrbügel
Elektro-Scooter Anlehnbügel
  • Einstellplätze: 5
  • Einstellung: einseitig
  • Material: Stahlrohr 40 x 40 mm, feuerverzinkt
  • Maße (BxH): 1500 x 650 mm
  • Sicherung: vorgerüstet für Vorhangschloss
  • inkl. verschließbaren Halteringen

|
  • hochwertiger Anlehnbügel für ein gepflegtes Stadtbild
  • bietet Platz für bis zu 5 Roller/ Scooter
  • mit verschließbaren Halteringen für effektiven Diebstahlschutz
  • optional zum Einbetonieren, Aufdübeln oder für die Wandbefestigung
|

Achtung: Befestigungsmaterial zur Wandbefestigung und zum Aufdübeln nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (Art. 470.712).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Montage:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatten (150 x 100 mm)
Sicherung:
vorgerüstet für Vorhangschloss
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe:
650 mm
Breite:
1500 mm
Stellplätze:
5
Radeinstellung:
einseitig
Weitere Suchbegriffe: Elektroroller Anlehnbügel, Elektroscooter Absperrbügel, Elektroscooter Anlehnbügel, e-scooter absperrbügel, Scooterständer, Scooterabsteller, Rollerständer, Tretrollerständer, Rollerparker, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Absperrbügel, Abweisebügel, Fahrradhalter, Fahrradanlehnbügel, Bügelparker, Querholm, Quertraverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,00*
€ 345,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,57*
€ 342,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,45*
€ 330,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,03*
€ 322,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.