| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 328-4260hbg Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384736989 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hergestellt aus strapazierfähigem Kunststoff und mit einem Durchmesser von 60 mm bietet dieser Pfosten zuverlässigen Schutz. Mit einer Höhe von 900 mm und den auffälligen gelb-schwarzen Streifen ist er sowohl gut sichtbar als auch überfahrbar. - Material: Kunststoff
- Höhe: 900 mm
- Pfosten Ø: 60 mm
- Farbe: gelb mit 2 schwarzen Streifen
| - sehr robustes und flexibles Material
- selbst bei Überfahrten mit hohen Geschwindigkeiten sind am Poller oder dem Fahrzeug kaum Spuren zu sehen
- erhöht die Verkehrssicherheit
- erspart aufwändige Reparaturen
| Hinweis: Möchten Sie den Pfosten herausnehmen, weil Sie durchfahren müssen oder keine Absperrung mehr nötig ist? Dann wählen Sie die Variante mit der Schnellkupplungsplatte -Quick Release-, damit entfernen Sie den Pfosten einfach und schnell. Achtung: Nicht für permanente Überfahrung (z.B. mehrfach täglich) geeignet!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Befestigung: | zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse | Bauart: | feststehend | Material: | Kunststoff | Pfosten Ø: | 60 mm | Pfosten Form: | rund | Höhe: | 900 mm | Pfosten Farbe: | gelb mit 2 schwarzen Streifen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten ø 60 mm, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Absperrpoller, Pfosten, Kunststoffrohrpoller, Schake, Knickpoller |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 128,65* | € 158,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 128,92* | € 158,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 328 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 128,73* | € 158,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 147,14* | € 179,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 135,56* | € 184,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 328 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 328 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 328 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|