Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsglied für Absperrketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbindungsglied für Absperrketten, Ø 6 mm, verzinkt (Art. 430.09)
Modellbeispiel: Verbindungsglied für Absperrketten, Ø 6 mm, verzinkt (Art. 430.09)
Artikel-Nr.:
     328-430.09b-w
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384729226
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gliederstärke: 6 mm

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Gliederstärke Ø:
6 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied 6mm, kettennotglied, notglieder verzinkt, Verbindungsglied, Verbindungsglieder, Kettenglied, Kettenglieder, Absperrkettenglied, Absperrkettenverbinder, Schake, Gelber, Garant, Urbanus, Autasi, Moravia
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 0,81*
€ 1,49*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 0,97*
€ 1,57*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 0,99*
€ 1,60*
6 Tage
30
4
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 5,94*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,30*
€ 37,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,41*
Zubehör
Schake
ab € 41,13*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,70*
Zubehör
Schake
ab € 116,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.