Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken für Absperrketten, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: S-Haken für Absperrketten aus Stahl verzinkt ohne Farbe (Art. 430.11)
Modellbeispiel: S-Haken für Absperrketten aus Stahl verzinkt ohne Farbe (Art. 430.11)
Artikel-Nr.:
     328-430.11b-g
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384729158
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Breite: 30 mm
  • Länge: 55 mm
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Material:
Stahl, verzinkt
Länge:
55 mm
Breite:
30 mm
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Haken, Absperrkette, Absperketten, Verbindungsglied, verbindungsglieder, Kettenhaken, Schake, Moravia
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 0,98*
€ 1,59*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 1,00*
€ 1,62*
6 Tage
30
4
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 5,95*
8 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 8,42*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 9,10*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,42*
Zubehör
Schake
ab € 41,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,86*
Zubehör
Schake
ab € 116,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.