Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie für Stilpoller, Absperrpfosten und Rohrbügel, rot reflektierend, 200 mm, Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Folien für Stilpoller, Absperrpfosten und Rohrbügel (Art. 430.18)
Anwendungsbeispiele: Folien für Stilpoller, Absperrpfosten und Rohrbügel (Art. 430.18)
Artikel-Nr.:
     328-430.19
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527784392
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Lieferumfang: 1 x Folienstreifen

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot reflektierend
Länge:
200 mm
passend für Rohrpfosten:
Ø 60 mm
Breite:
100 mm
Lieferumfang:
1 x Folienstreifen
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten ø 60 mm, absperrpfosten, schake absperrpfosten, optische, Folien, Klebefolien, Farbfolie, reflektierend, Reflektionsfolien, Reflexfolie, Reflexstreifen, Reflektoren, Reflektorstreifen, Edelstahlpfosten, Sichtbarkeit, farbige-Klebestreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 8,97*
Ähnlich
Abes
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.