Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumschutzbügel, zum Einbetonieren, grün beschichtet (RAL 6005), 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Anwendungsbeispiel: Baumschutzbügel, verzinkte Ausführung (Art. 443.00)
Anwendungsbeispiel: Baumschutzbügel, verzinkte Ausführung (Art. 443.00)
Technische Ansicht: Baumschutzbügel mit Ø 48 mm(Art. 443.00)
Technische Ansicht: Baumschutzbügel mit Ø 60 mm (Art. 463.00)
Artikel-Nr.:
     328-443.00b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384708900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumschutzbügel
Baumschutzgitter
baumschutzbügel
Schützen Sie Ihre Bäume effektiv mit unserem Baumschutzbügel Ø 48 mm oder Ø 60 mm. Mit einer Höhe von 1000 mm und einer Materialstärke von 2,5 mm aus feuerverzinktem Stahl bietet dieses Produkt optimalen Schutz vor Beschädigungen.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Materialstärke: ca. 2,5 mm
  • Höhe über Flur: ca. 1000 mm

|
  • als Anfahrschutz für Bäume oder Straßenlaternen
  • wirkungsvoller Beitrag zum Umweltschutz
|

Hinweis:: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung: Bei den farbig beschichteten Varianten erhöht sich die abgehende Lieferzeit um ca. 2 Wochen!Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
grün beschichtet (RAL 6005)
Breite:
750 mm
Rohr Ø:
48 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Materialstärke:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Anfahrtschutz, Baumbuegel, Schutzbügel, Anfahrschutz, Rammschutz, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 66,39*
€ 85,38*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 80,55*
€ 101,94*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 81,09*
€ 101,96*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,08*
€ 140,23*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,17*
€ 145,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.