Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenhülse Ø 60 mm (Art. 460.40)
Modellbeispiel: Bodenhülse Ø 60 mm (Art. 460.40)
Modellbeispiel: Bodenhülse Ø 60 mm (Art. 460.40)
Modellbeispiel: Bodenhülse Ø 60 mm (Art. 460.40)
Modellbeispiel: Bodenhülse Ø 60 mm für Profilzylinder und Dreikant (Art. 460.40)
Artikel-Nr.:
     328-460.40
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384709594
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Rohrpfosten Bodenhülse
rohrpfosten bodenhülse
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Länge: ca. 400 mm
  • mit Erdanker
  • passend für Absperrpfosten (Art. 465fb, 465zb, 460f, 460fb, 460z und 460zb)

|
  • außerdem passend für alle herausnehmbaren und abschließbaren Absperrpfosten mit Bodenteil Ø 60 mm Rundrohr unserer Bauart
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
60 mm
Länge:
400 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,78*
€ 15,05*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 11,66*
€ 16,26*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 11,68*
€ 16,28*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 31,14*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,58*
€ 44,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,68*
Zubehör
Schake
ab € 5,88*
Zubehör
Schake
460
ab € 21,60*
Zubehör
Schake
ab € 63,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.