| |
|
| Artikel-Nr.: 328-460.60 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384709600 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl, verzinkt
- Länge: 400 mm
- mit Erdanker
- passend für Absperrpfosten Art. 460V
| | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Durchmesser: | 60 mm | Länge: | 400 mm | Material: | Stahl, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse-für-Vorhangschloss, Bodenhülse, Schake |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 11,47* | € 15,92* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 12,53* | € 17,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 12,59* | € 17,30* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,42* | € 32,09* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,03* | € 45,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|