Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wegesperren
>
Geländersystem
>
Querrohr für Geländersystem
>
Artikel
Schutzgeländer/Rabattengeländer, Querholm, zusammengesteckt, 2000 mm, nach RAL-Karte, 33,7 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-467.20bsonder
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527791802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Unser Schutzgeländer / Rabattengeländer zum Einbetonieren bietet Ihnen die perfekte Kombination aus Sicherheit und Ästhetik. Mit seinem robusten Design und der hochwertigen Pulverbeschichtung in anthrazitgrau oder einer Farbe Ihrer Wahl, fügt sich dieses Geländer nahtlos in jedes Umfeld ein. Sorgen Sie für die nötige Sicherheit an Ihren Rabatten oder Terrassen und verleihen Sie gleichzeitig Ihrem Außenbereich eine moderne Note.
Stahlrohr,
feuerverzinkt
und beschichtet
|
vorgefertigte Verbindungsteile können vor Ort montiert werden
Gelenkscharniere können sowohl vertikal als auch horizontal bis 90° eingesetzt werden
|
Achtung:
Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zusammengesteckt
Länge:
2000 mm
Farbe:
nach RAL-Karte
Querholm Ø:
33,7 mm
Durchmesser:
33,7 mm
Lieferumfang:
inkl. Verbindungsmuffen
Bauteil:
Querholm
... >
Geländersysteme
>
Stahl
>
467.24b | Schutzgeländer / Rabattengeländer zum Einbetonieren, RAL 7016 (anthrazitgrau) oder RAL nach Wahl
Weitere Suchbegriffe:
Querrohr für Geländersystem
,
Rabattengeländer
,
schutzgeländer schake
,
querrohr für geländersystem
,
Gittersystem
,
Absperrelement
,
Baukastensystem
,
Barriere
,
Schake
,
Knieholmgeländer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absperrbarriere Typ 478, Rahmen-Element, zusammengesteckt und verschraubt, RAL 7016 anthrazitgrau, 33,7 mm
Schake
ab € 120,81*
Ähnlich
Barrieren-System Ø 60 mm, Standrohr, 1500 mm
Schake
ab € 24,88*
Ähnlich
Moravia MORION-Systemgeländer URBAN Standrohr 60/1330 mm, Wandstärke: 2 mm, feuerverzinkt, mit Kappe, zum Einbetonieren.
Moravia
191.10.257
ab € 32,68*
Ähnlich
Rabattengeländer mit Kugelkopf, Endpfosten, zum Einbetonieren, 500 mm, RAL 6005 grün
Schake
ab € 78,62*
Ähnlich
Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm, Endpfosten, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, 250 mm
Schake
ab € 74,25*
Ähnlich
Schutzgeländer/Rabattengeländer, Endpfosten, zum Einbetonieren, 800 mm, 60 mm
Schake
ab € 61,07*
Ähnlich
Schutzzaungitter 'Paris', Zaunfeld, verschraubt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 155,02*
Ähnlich
Schutzzaungitter, Zaunfeld, verschraubt, 750, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 82,26*
Ähnlich
Stil-Schutzgeländer, Endpfosten für Oberholm konisch, zum Einbetonieren mit Erdanker, 900 mm, anthrazitgrau (Eisenglimmer), 60-160 mm
Schake
ab € 182,48*
Ähnlich
Systemgeländer 'Mountain' elektrisch leitend mit Erdungslasche, Standpfosten mit Flachkopf, zum Einbetonieren, 1000 mm, 60 mm
Moravia
ab € 84,34*
Ähnlich
Systemgeländer, Standrohr B, zum Einbetonieren.
Moravia
193.14.227
ab € 92,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen