Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse aus Vierkantrohr, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenhülse aus Vierkantrohr (Art. 470.15)
Modellbeispiel: Bodenhülse aus Vierkantrohr (Art. 470.15)
Modellbeispiel: Bodenhülse aus Vierkantrohr (Art. 470.15)
Modellbeispiel: Bodenhülse aus Vierkantrohr (Art. 470.15)
Modellbeispiel: Bodenhülse aus Vierkant für Pfosten 70 x70 mm (Art. 470.10)
Artikel-Nr.:
     328-470.15
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527794513
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
parkplatzabgrenzung bodenhülse
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Breite: 80 mm
  • Tiefe: 80 mm
  • Stärke: 3 mm
  • für Absperrpfosten mit Bodenteil 70 x 70 mm
  • inkl. Erdanker

|
  • Variante mit Verschluss ist passend für alle herausnehmbaren und abschließbaren Absperrpfosten mit Bodenteil aus 70 x 70 mm Vierkantrohr unserer Bauart
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
400 mm
Ausführung:
ohne Verschluss
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse, Vierkant, Bodenanker, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 18,11*
€ 25,14*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 18,19*
€ 25,16*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,77*
€ 25,81*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 20,09*
€ 38,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 41,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,27*
Zubehör
Schake
ab € 10,23*
Zubehör
Schake
ab € 38,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.