Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset Typ 3, VPE 8 Stk.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Befestigungsset Typ 3 (Art. 470.73)
Modellbeispiel: Befestigungsset Typ 3 (Art. 470.73)
Artikel-Nr.:
     328-470.73
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384731960
Suchbegriffe:
Anbringung
Befestigung
Befestigungsmaterial
Schrauben
  • Fixanker M16 x 150 mm, verzinkt
  • Verpackungseinheit (VPE): 8 Stück

| |

Hinweis: Bitte lassen Sie qualifiziertes Fachpersonal prüfen, ob das
Befestigungsmaterial für Ihre Zwecke geeignet ist.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
150 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Durchmesser:
M16
Verpackungseinheit (VPE):
8 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
pro Satz
€ 8,50*
ab € 39,75*
€ 53,61*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 46,47*
€ 61,72*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 46,81*
€ 61,75*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,98*
€ 72,03*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,00*
€ 85,30*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,61*
€ 63,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,57*
€ 62,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,15*
€ 59,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 48,47*
€ 57,68
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,88*
€ 55,79
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,75*
€ 47,30
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 39,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
470 71
ab € 4,23*
Ähnlich
Schake
470 72
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.