Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' 70 x 70 mm, 3 Ösen (90°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard 70 x 70 mm lösbar und herausnehmbar (Art. 470apbg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard 70 x 70 mm lösbar und herausnehmbar (Art. 470apbg)
Technische Ansicht:
Technische Ansicht: Bodenplatte
Detailansicht: Leicht herausnehmbar durch spezielle Bodenplatte
Modellbeispiel: Komplett montiert
Artikel-Nr.:
     328-470apbg-3
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527794674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

  • Höhe über Flur: ca. 1000 mm
  • Material: Stahlvierkantrohr
  • Breite: 70 mm
  • Tiefe: 70 mm
  • Wandstärke: 2,5 mm
  • Farbe: feuerverzinkt und signalgelb (RAL 1003) beschichtet
    mit schwarzen Streifen
  • Montage: zum Aufdübeln,
    mit Bodenplatte
  • Bodenplattentiefe: 150 mm
  • Bodenplattenbreite: 180 mm

|
  • abnehmbar bzw. lösbar von der Bodenplatte
  • dazu wird der Pfosten in die vormontierte Bodenplatte geschoben und mit einem T-Stück von vorn fixiert
  • sperrt bzw. gibt vorübergehend Zuwege frei
  • erspart das aufwendige Demontieren von festen Absperrpfosten
  • auch geeignet für Bereiche mit hohem "Beschädigungsrisiko", da leicht austauschbar
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ösen:
3 Ösen (90°)
Material:
Stahl
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Pfosten Form:
viereckig
Pfosten Farbe:
signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
Bodenplatte Breite:
180 mm
Bodenplatte Tiefe:
150 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Höhe über Flur:
1000 mm
Bauart:
feststehend (starr)
Befestigung:
zum Aufdübeln, mit Bodenplatte
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten 70x70 mm stahl, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Stahlpoller, Absperrpoller, Pfosten, Stahlrohrpoller, Rammschutz, Poller, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.