Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' 70 x 70 mm, zum Einbetonieren mit Bodenanker, 1 Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller -Bollard- 70x70 mm (Art. 470pbg, 470bg)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller -Bollard- 70x70 mm (Art. 470pbg, 470bg)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-470bg-1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527794681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

Sichern Sie Ihre Flächen mit dem robusten und vielseitigen Rammschutzpoller. Dieser viereckige Pfosten ist 900 mm hoch und besteht aus feuerverzinktem und beschichtetem Stahl für eine lange Lebensdauer. Mit einer Pfostenbreite und -tiefe von 70 mm und einer Wandstärke von 2,5 mm bietet er eine solide und zuverlässige Konstruktion.

Unser feststehender (starrer) Pfosten ist in signalgelb (RAL 1003) mit schwarzen Streifen lackiert, um maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten. Dieser Rammschutzpoller ist wahlweise zum Einbetonieren oder Aufdübeln geeignet und bietet eine effektive Absicherung für Ihre Flächen.

  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Material: Stahl
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Wandstärke: 2,5 mm
  • Farbe: feuerverzinkt und signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen

|
  • solider Absperrpoller aus feuerverzinktem Stahl
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • weniger Anfahrschäden durch diesen soliden Poller
  • sichert Gebäudeecken, Einfahrten, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch z.B. LKWs und Stapler
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit Ösen lieferbar!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren mit Bodenanker
Gesamtlänge:
1400 mm
Öse:
1 Öse
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Bauart:
Feststehend (starr)
Pfosten Farbe:
signalgelb (RAL 1003) mit schwarzen Streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.