Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbalken 'Solid', 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzbalken -Solid- (Art. 477.35bg)
Modellbeispiel: Rammschutzbalken -Solid- (Art. 477.35bg)
Modellbeispiel: Rammschutzbalken -Solid- (Art. 477.35bg)
Modellbeispiel: Rammschutzbalken -Solid- (Art. 477.35bg)
Modellbeispiel: Rammschutzbalken -Solid- (Art. 477.35bg)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-477.35bg
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384738501
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

  • Material: Stahlrohr Ø 60 mm, verzinkt
  • Höhe: 115 mm
  • Farbe: signalgelb (RAL 1003) beschichtet
    mit schwarzen Streifen
  • Befestigung: zum Aufdübeln
    mit Bodenplatten (100 x 150 mm)

|
  • stoppt Hubwagen, Roll-Container, Transportwagen
  • schützt Regale, Schränke, etc. vor Anfahrschäden
  • wirkt als Abstandhalter für Wandanbauten (Apparaturen, Schaltkästen, Erste-Hilfe-Einrichtungen, etc.)
  • niedrige Bauweise für ungehinderten Zugang zu den geschützten Bereichen
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
1000 mm
Material:
Stahl verzinkt
Höhe:
115 mm
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatten (100 x 150 mm)
Lieferumfang:
ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Balken, Rammschutzbalken, Rollstopp, Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, rammschutzbügel, Stahlschutzbalken, Kantenschutz, Maschinenschutz, Schutzgitter, Rammschutzleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 108,64*
€ 137,55*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 108,66*
€ 137,58*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 128,81*
€ 161,89*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 116,10*
€ 188,96*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,69*
€ 194,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.