Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 89 mm allseitig neigbar, ohne Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 89 mm allseitig neigbar (Art. 489npbg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 89 mm allseitig neigbar (Art. 489npbg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 89 mm allseitig neigbar (Art. 489npbg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 89 mm allseitig neigbar (Art. 489npbg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 89 mm allseitig neigbar (Art. 489npbg)
Technische Ansicht:
Technische Ansicht: Bodenplatte
Detailansicht: Allseitig neigbar durch ingtegrierte Gummiteile
Anwendungsbeispiel: Rammschutzpoller -Bollard- allseits neigbar
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten mit Abdeckkappe (Nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen)
Artikel-Nr.:
     328-489npbg
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384729851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

  • Höhe über Flur: ca. 1000 mm
  • Material: Stahlrundrohr Ø 89 mm
  • Farbe: feuerverzinkt und signalgelb (RAL 1003) beschichtet
    mit schwarzen Streifen
  • Wandstärke: 2,9 mm
  • Neigung: bis zu max. 15°
  • Montage: zum Aufdübeln,
    mit Bodenplatte (220 x 220 mm)

|
  • allseitig neigbar durch integrierte Gummiteile und somit anfahrsicher
  • sperrt bzw. gibt vorübergehend Zuwege frei
  • erspart das aufwendige Demontieren von festen Absperrpfosten
  • auch geeignet für Bereiche mit hohem "Beschädigungsrisiko", da leicht austauschbar
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Achtung:
Befestigungsmaterial und Abdeckkappe nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Mit Ösen verfügbar!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ösen:
ohne Ösen
Material:
Stahl
Pfosten Ø:
89 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
Bodenplatte Breite:
220 mm
Bodenplatte Tiefe:
220 mm
Wandstärke:
2,9 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Höhe über Flur:
1000 mm
Bauart:
neigbar
Neigung:
bis zu max. 15°
Befestigung:
zum Aufdübeln, mit Bodenplatte
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten ortsfest, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Stahlpoller, Absperrpoller, Pfosten, Stahlrohrpoller, Rammschutz, Poller, Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 117,11*
€ 145,67*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 117,80*
€ 145,69*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 127,76*
€ 157,05*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,77*
€ 168,63*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 127,96*
€ 170,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 38,40*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.