Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Allgemeine Schilder zur Gewerbekennzeichnung
>
Grünanlagenschild
>
Artikel
Hinweisschild-Erdspieß, Rasen betreten verboten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-50.0498
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
50.0498
EAN/GTIN:
4063527503580
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten verboten (Hinweisschild)
Material: Aluminium-Kunststoff-Dibond
Maße (Ø x H): 180 x 330 mm
|
zum Einstecken ins Erdreich
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ausführung:
Rasen betreten verboten
Material:
Aluminium-Kunststoff-Dibond
Grundfarbe:
weiß lackiert
Maße (Ø x H):
180 x 330 mm
Piktogramm:
schwarz, rot, grün
... >
Kinder- und Spielplatzschilder
>
Spielplatzschilder
>
50.0498 | Hinweisschild-Erdspieß, Rasen betreten verboten oder Fussball spielen verboten
Weitere Suchbegriffe:
Freizeitanlagenschild
,
Grünanlagenschild
,
Schilder für öffentliche Anlagen
,
allgemeine hinweisschilder
,
Zusatzschild
,
Sicherheitsschild
,
Warnschild
,
Warnzeichen
,
Erdspieß
,
Verbotsschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hier bitte nicht BallspielenHinweisschild, Kunststoff, 40x30 cm
Wolk
41.5465
€ 11,79*
Ähnlich
Privatgrundstück Es ist untersagt: (5 Verbotsschilder), Kunststoff, 50x60 cm
Wolk
43.5313
€ 45,70*
Ähnlich
Spielplatzschild Spielplatz für Kinder unter 10 Jahren, Alu, 60x40 cm
Wolk
11.5461
€ 33,99*
Ähnlich
Spielplatzschild Spielplatz für Kinder unter 14 Jahren, Alu, Größe 55x75 cm
Wolk
11.5454
€ 66,11*
Ähnlich
Vorsicht! Spielende Kinder Hinweisschild Tankanlagen und Garagen, Alu, 25x15 cm
Wolk
11.5764
€ 6,00*
Ähnlich
Kinderhinweisschild, BITTE langsam fahren, spielende Kinder
STEIN HGS
52.5473
€ 89,92*
Ähnlich
Kinderhinweisschild, Freiwillig 30 km/h wegen uns!
STEIN HGS
52.5472
€ 89,92*
Ähnlich
Spielplatzschild, Kinderspielplatz, Geräte dürfen nur von Kindern..., 750 x 500 mm
STEIN HGS
11.5463
€ 89,98*
Ähnlich
Spielplatzschild, Kinderspielplatz, Liebe Kinder, das ist euer Platz...
STEIN HGS
52.5475
€ 90,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.