Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecknetz, 6,0 m, 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abdecknetz aus PP (Art. 503050)
Modellbeispiel: Abdecknetz aus PP (Art. 503050)
Anwendungsbeispiel: Abdecknetz aus PP
Anwendungsbeispiel: Abdecknetz aus PP
Artikel-Nr.:
     328-503060
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384728489
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
  • Material: PP (Polypropylen)
  • Maschenweite: ca. 40 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Farbe: grün
  • Mindestabnahme: 5 Stück

|
  • zur Abdeckung von offenen Transportflächen wie z. B. Anhänger, Container,
    Kippmulden und LKW
  • einfaches Handling der Produkte bietet ein Höchstmaß an Sicherheit gegen herausfallende und aufwirbelnde Gegenstände
  • Abdeckung verschiedener Ladehöhen und Ladegütern möglich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
6,0 m
Breite:
3,0 m
Material:
PP (Polypropylen)
Maschenweite:
40 mm
Stärke:
3 mm
Farbe:
grün
Mindestbestellmenge:
5 Stück
Produktart:
Abdecknetz
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, ladungssicherungsnetze schake, autonetz, Ladungssicherheitsnetz, Anhängernetz, Schutznetz, Transportsicherung, Abdeckung, Anhänger-Abdecknetz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 45,31*
€ 59,59*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 47,80*
€ 62,79*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 48,02*
€ 62,79*
5 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 44,92*
€ 72,38*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 68,31*
€ 87,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 297,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 45,99*
Ähnlich
Schake
ab € 37,91*
Ähnlich
Schake
ab € 54,35*
Ähnlich
Schake
ab € 63,63*
Ähnlich
Schake
ab € 63,14*
Ähnlich
Schake
ab € 2,81*
Ähnlich
Schake
ab € 0,261*
Ähnlich
Schake
501522
ab € 12,28*
Ähnlich
Schake
502025
ab € 17,50*
Ähnlich
Schake
502030
ab € 21,59*
Ähnlich
Schake
502035
ab € 31,36*
Ähnlich
Schake
502535
ab € 29,72*
Ähnlich
Schake
502540
ab € 32,71*
Ähnlich
Schake
503035
ab € 31,62*
Ähnlich
Schake
503040
ab € 37,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.