| |
|
| Artikel-Nr.: 328-50602-8 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384731984 |
| |
|
| | |
| - Material: Polyester
- Tragkraft: 2000 kg
- Gurtbreite: 60 mm
- Farbe: grün
- Einsatzbereich: - 40°C bis + 100°C
- gefertigt gemäß DIN 1492-1
- Sicherheitsfaktor: 7:1
- Mindestabnahme: 5 Stück
| - zum sicheren Heben der Güter
- leicht und unempfindlich gegen Hitze, Kälte oder Nässe
- speziell verstärktes Material, dadurch geringe Dehnung
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Nutzlänge: | 8 m | Material: | Polyester | Gurt Breite: | 60 mm | Tragkraft: | 2000 kg | Farbe: | grün | Temperaturbereich: | - 40°C bis + 100°C | entspricht: | DIN 1492-1 | Sicherheitsfaktor: | 7:1 | Mindestbestellmenge: | 5 Stück | Produktart: | Hebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebeband, Lasttragende, Gurtband, Endschlaufe, Naht, Transportsicherung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 328 | | | | 5 | | € 8,50* | ab € 25,10* | € 34,08* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 25,92* | € 34,43* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 25,78* | € 34,46* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,95* | € 48,27* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,95* | € 50,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 170,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|