Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz für Zurrgurte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kantenschutz aus PE für Zurrgurte (Art. 50ks05)
Modellbeispiel: Kantenschutz aus PE für Zurrgurte (Art. 50ks05)
Anwendungsbeispiel: Kantenschutz für zerbrechliche und empfindliche Transportgüter
Artikel-Nr.:
     328-50ks05
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384727772
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
  • Material: Polyethylen (PE)
  • für Gurtbreiten bis 75 mm
  • Winkel: 100°
  • Schenkellänge: 179 x 131,5 mm
  • Gesamtbreite: 145 mm
  • Farbe: schwarz
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • schützt vor scharfen Ecken und abreibenden Oberflächen
  • ideal für empfindliche und zerbrechliche Transportgüter
  • die breite Auflagefläche verteilt den Spanndruck im günstigen Verhältnis
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Polyethylen (PE)
Winkel:
100 °
Schenkel Länge:
179 / 131,5 mm
Gesamtbreite:
145 mm
für Gurtbreiten bis:
75 mm
Farbe:
schwarz
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Produktart:
Kantenschutz
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutz kunststoff, eckenschoner, Güterschutz, Transportsicherung, Schutzwinkel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 2,51*
€ 3,80*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 2,52*
€ 3,83*
4 Tage
1000
2
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 11,24*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 28,45*
€ 35,47*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,63*
€ 39,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2,80*
Zubehör
Schake
ab € 5,03*
Zubehör
Schake
ab € 3,03*
Zubehör
Schake
ab € 4,10*
Zubehör
Schake
ab € 5,63*
Zubehör
Schake
ab € 2,57*
Zubehör
Schake
ab € 5,47*
Zubehör
Schake
ab € 2,98*
Zubehör
Schake
ab € 2,38*
Zubehör
Schake
ab € 2,61*
Zubehör
Schake
ab € 10,86*
Zubehör
Schake
ab € 10,99*
Zubehör
Schake
ab € 55,88*
Zubehör
Schake
ab € 3,81*
Zubehör
Schake
ab € 3,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.