Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz für Zurrgurte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kantenschutz aus PVC für Zurrgurte (Art. 50ks07)
Modellbeispiel: Kantenschutz aus PVC für Zurrgurte (Art. 50ks07)
Artikel-Nr.:
     328-50ks07
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384731526
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Schutzschlauch
kantenschutz kunststoff
schutzschlauch
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • für Gurtbreiten bis 50 mm
  • Winkel: Schlauch
  • Schenkellänge: 250 mm
  • Gesamtbreite: 75 mm
  • Farbe: blau
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • schützt vor scharfen Ecken und abreibenden Oberflächen
  • ideal für empfindliche und zerbrechliche Transportgüter
  • die breite Auflagefläche verteilt den Spanndruck im günstigen Verhältnis
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
Schlauch
Schenkel Länge:
250 mm
Gesamtbreite:
75 mm
für Gurtbreiten bis:
50 mm
Farbe:
blau
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Produktart:
Kantenschutz
Weitere Suchbegriffe: Güterschutz, Transportsicherung, Kantenschutzwinkel, Schutzwinkel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 1,08*
€ 1,70*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 1,10*
€ 1,73*
4 Tage
1080
2
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 10,27*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 10,72*
€ 16,69*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,26*
€ 38,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2,80*
Zubehör
Schake
ab € 3,03*
Zubehör
Schake
ab € 4,10*
Zubehör
Schake
ab € 5,63*
Zubehör
Schake
ab € 2,57*
Zubehör
Schake
ab € 2,38*
Zubehör
Schake
ab € 2,61*
Zubehör
Schake
ab € 2,98*
Zubehör
Schake
ab € 5,47*
Zubehör
Schake
ab € 10,99*
Zubehör
Schake
ab € 10,86*
Zubehör
Schake
ab € 2,95*
Zubehör
Schake
ab € 3,03*
Zubehör
Schake
ab € 3,81*
Zubehör
Schake
ab € 6,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.