Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad für Schubkarren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Luftrad für Schubkarren, mit Kugellager (Art. 520r)
Modellbeispiel: Luftrad für Schubkarren, mit Kugellager (Art. 520r)
Artikel-Nr.:
     328-520r
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588572017
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
  • Material: Gummi
  • Felge: Stahl, verzinkt
  • Raddurchmesser: 400 mm
  • Radbreite: 100 mm
  • Farbe: schwarz
  • inkl. Achse Ø 17 mm, Kugellager und Befestigungsmaterial

|
  • für alle gängigen Schubkarren-Gestelle geeignet
  • erstaunlich geringer Verschleiß und lange Haltbarkeit
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Gummi
Farbe:
schwarz
Rad Ø:
400 mm
Rad Breite:
100 mm
Felge Material:
Stahl, verzinkt
Befestigungsmaterial:
inkl. Befestigungsmaterial, Achse Ø 17 mm u. Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Mistkarre, Schiebkarre, Schiebkarrenrad, Mistkarrenrad, Baustellenbedarf, Ersatzrad, Zubehör, Kunststoffrad, Kunststoffreifen, Reifenwechsel, Schiebkarrenreifen, Schubkarrenreifen, Gummireifen, Schake, Gummirad
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 37,87*
€ 50,51*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 38,16*
€ 50,53*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 42,11*
€ 57,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,59*
€ 62,47*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 6,17*
Zubehör
Schake
ab € 43,04*
Zubehör
Schake
ab € 6,94*
Zubehör
Schake
ab € 12,03*
Zubehör
Schake
ab € 48,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.