Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachtparktafeln mit Bauartgenehmigung, Fahrzeug vorn, klappbar, 285 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Nachtparktafel mit Bauartgenehmigung, starr (Art. 57.2365)
Modellbeispiel: Nachtparktafel mit Bauartgenehmigung, starr (Art. 57.2365)
Modellbeispiel: klappar (Art. 57.2367)
Anwendungsbeispiel: Nachtparktafel mit Bauartgenehmigung nach DIN 67520 und DIN 6171
Artikel-Nr.:
     328-57.2373
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527820830
Suchbegriffe:
Nachtparktafel
Parkwarntafel
nachtparktafel
  • Material: Aluminium
  • retroreflektierend
  • bauartgeprüft
  • Vorderseite: rot/weiß kaschiert
    mit 3M-Reflexfolie, Typ 2, DIN 67520 Teil 2
    und DIN 6171 Teil 1

|
  • mit Bauartgenehmigung zur Kennzeichnung von Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t sowie für Anhänger und Wohnwagen, die bei Dämmerung und Dunkelheit innerörtlich parken gem. § 17 StVO
  • komplett mit 2 Drehverschlüssen zur Montage am Fahrzeug
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Variante:
Fahrzeug vorn, klappbar
Breite:
285 mm
Höhe:
285 mm
Modell:
kleine Nachtparktafel
Material:
Aluminium
Folie:
RA2/B 3M Folie (retroreflektierend)
Farbe:
rot/weiß kaschiert
Zulassung:
DIN 67250 Teil 2 und DIN 6171 Teil 1
Weitere Suchbegriffe: Parktafel, Reflex, Group
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,65*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 22,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 27,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 256,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 516,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.