Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clear Wandschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60030.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wolk
  • Einlagenbreite: 200 mm
  • Einlagenhöhe: 150 mm
  • Lieferumfang: 4x Scheiben, 3x Aluminiumhalter, Montagezubehör, Bohrschablone
  • Material: Einscheiben-Sicherheitsglas
  • Montage: Wandmontage
  • Rahmen Breite: 180 mm
  • Rahmen Farbe: silber
  • Rahmen Höhe: 24 mm
  • Rahmen Material: Aluminium, mattgebürstet
  • Scheibe Stärke: 3 mm
  • Scheiben: 4
  • Serie: Clear

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rahmen Höhe:
24 mm
Rahmen Farbe:
silber
Material:
Einscheiben-Sicherheitsglas
Rahmen Material:
Aluminium, mattgebürstet
Montage:
Wandmontage
Rahmen Breite:
180 mm
Scheiben:
4
Scheibe Stärke:
3 mm
Einlagenhöhe:
150 mm
Einlagenbreite:
200 mm
Lieferumfang:
4x Scheiben, 3x Aluminiumhalter, Montagezubehör, Bohrschablone
Serie:
Clear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 56,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 104,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 87,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.