Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Türschilder
>
Schilder Papiereinleger
>
Artikel
Beschriftungseinlagen für Wandschild 'Orbis', 200 mm, volltransparent, volltransparent, 200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
328-60036.0002
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
einsteckschilder türschild
Material: Polyesterfolie
Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück
Durchmesser: 200 mm
Modell: volltransparent
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
volltransparent
Durchmesser:
200 mm
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Material:
Polyesterfolie
... >
Zubehör aller Art
>
Orientierungssysteme
>
60036 | Beschriftungseinlagen für Wandschild 'Orbis'
Weitere Suchbegriffe:
Wolk
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beschriftungseinlagen für Türschild 'Cristallo' mit 2 Bohrungen, 150 mm, 150 mm, volltransparent, 150 mm, 150 mm
STEIN HGS
ab € 22,31*
Ähnlich
Beschriftungseinlagen für Türschild 'Cristallo' mit 4 Bohrungen, 150 mm, volltransparent, 150 mm, quardratisch, 150 mm
STEIN HGS
ab € 22,40*
Ähnlich
Beschriftungseinlagen für Türschild 'New Age', 145 mm, 145 mm, volltransparent, volltransparent, 145 mm, 145 mm
STEIN HGS
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen