Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungseinlagen für Türschild 'Cristallo' mit 2 Bohrungen, 100 mm, 160 mm, lackmattiert, 100 mm, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60037.0005
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
einsteckschilder türschild
  • Material: Polyesterfolie
  • System: für Türschilder mit 2 Bohrungen
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück
  • Breite: 100 mm
  • Höhe: 160 mm
  • Modell: lackmattiert

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
lackmattiert
Breite:
100 mm
Höhe:
160 mm
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Material:
Polyesterfolie
System:
für Türschilder mit 2 Bohrungen
Weitere Suchbegriffe: Wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 22,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 22,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.